Csempe véső SDS-Max 380x50mm SLEDGE

Cikkszám: 4932478270
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932478270
EAN / GTIN 4058546344474
Gyártó száma 4932478270
L-szám L00800 2479
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Még 2x hosszabb szerszám élettartam a hagyományos vésőkhöz képest
  • Önállóan élesedő vésőhegy
  • Extrahosszú munkahossz a nagyobb anyagleválasztásért
  • A vésőhegy tovább marad éles és csökkenti az elakadást
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 380
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max szánkós csempevéső önélező 380 x 50 mm - 1db