Térd párna Premium kopásálló

Cikkszám: 4932478139
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
Termék fajtája Térdvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932478139
EAN / GTIN 4058546340728
Gyártó száma 4932478139
L-szám L00800 3973
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

Nagy sűrűségű habszivacs párnázás támogató PREMIUM gélbetéttel.... Kopásálló bevonat az érzékeny felületek sérülésének megelőzésére.... Kényelmes, méretre állítható dupla pántok, alul szélesebbre futó pánttal.... Fémszegecsekkel ellátott csatok a hosszú élettartam érdekében a nagy igénybevétel ellenére.... 1680 DEN ballisztikus nejlon - tartós még kemény igénybevétel esetén is... A térdvédelemre vonatkozó európai szabvány szerint tanúsított: EN 14404 1. típus, 1. védelmi osztály.

Jellemző:

  • Súly: 0,91 kg
  • Csomagolás típusa: Kártya felakasztása