. SLC50/125 K40 kerámia csiszolótárcsa

Cikkszám: 4932472231
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932472231
EAN / GTIN 4058546326272
Gyártó száma 4932472231
L-szám L01850 337
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Extrémebb anyageltávolítás a CERA TURBO™ segítségével: 50%-kal gyorsabb anyageltávolítás és akár 2x hosszabb szerszám élettartam a vágókorongokhoz képest
  • Kerámia hibrid csiszolószövet acél és rozsdamentes acél csiszolásához
  • Műanyag csiszolókorong
  • Nagyon rugalmas alátétlap: Csiszolás közben csökkenti önmagát
  • alacsony hőfejlődés: nincs a munkaanyag, különösen a rozsdamentes acél elszíneződése
  • Németországi gyártmány
  • Ideális acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1. 4301)/V4A (1.4401) és színesfémekhez (alumínium, titán, stb
  • )
  • Szabályozható egység 10 db...

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CERA TURBO 125 mm / 40-es szemcse
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125