SL50/125 K40 cirkónium csipesztárcsa cirkónium

Cikkszám: 4932472224
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932472224
EAN / GTIN 4058546326203
Gyártó száma 4932472224
L-szám L01850 2334
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű cirkonkorund: hosszabb élettartam acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • Alkalmas acélhoz, rozsdamentes acélhoz V2A (1.4301) / V4A (1. 4401)
  • természetes szálas alátét: rezgéscsillapított és zajelnyelő alátét
  • Környezetbarát természetes szálból készült
  • Flexibilis alátét: ideálisan alkalmazkodik a munkadarabhoz
  • Német gyártmány
  • Bázisegység 10 db
  • Ideális sebességtartomány: ⌀115 mm: 7. 000 - 8.000 min-1
  • ⌀125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Alkalmazás: acél, színes acél (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Elhelyezőegység 10 db

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: Zirkónium lapátkorong 125 mm / szemcse 40
  • Tárcsa átmérője [mm]: 125