Gyémánt fúrókorona WCHP-TK 12x270mm 1/2″G

Cikkszám: 4932472167
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932472167
EAN / GTIN 4058546325633
Gyártó száma 4932472167
L-szám L00800 4684
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Szabványos 1/2˝ G-felvétel 40 mm átmérőig, 1 1/4˝ UNC-felvétel 51-150 mm átmérőtől
  • Lézerhegesztett szegmensek, erős a letörés ellen
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú szerszám élettartamért
  • Vasbetonban való használatra alkalmas
  • Nedves fúráshoz

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 200
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: WCHP-TK 12 mm