Körfűrészlap 210/30 mm 48 Z fa

Cikkszám: 4932471324
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
Lap ⌀ D 210 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 48
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932471324
EAN / GTIN 4058546289522
Gyártó száma 4932471324
L-szám L01850 2391
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgéscsillapító rések: a csökkentett rezgés és a pontosabb vágás érdekében
  • A rések poliuretánnal vannak töltve és lengéscsillapítóként működnek, megakadályozva, hogy a rezgések elérjék a keményfém fogakat
  • Magas minőségű lézerrel vágott acél: Garantálja a precíz vágást
  • Kobaltba ágyazott karbidfogak: Hosszabb ideig élezettek maradnak a tisztább vágások érdekében
  • *VANYI KERESZÉLY: Akkus szerszámokhoz optimalizált, extra vékony vágásszélesség az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • *Minden fafajta: Puha/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos táblák, melamin, MDF
  • **Szokásos fűrészlapok teflonbevonat és rezgőnyílás nélkül

Jellemző:

  • A fogak száma: 16
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 210
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 210
  • Fogak száma: 16