J12-ACz12 f. 12 V-os présszerszám

Cikkszám: 4932459388
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
Termék fajtája Pofa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932459388
EAN / GTIN 4058546010492
Gyártó száma 4932459388
L-szám L00800 4582
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ préspofák az iparág legmagasabb szintű préselési minőségét és tartósságát biztosítják
  • Ezek a préspofák egyszerű, egyujjas nyitáshoz készültek, és az M12™ és M18™ FORCE LOGIC™ présszerszámokkal együtt használva egykezes préselési megoldást biztosítanak 108 mm-es csöveknél
  • A préspofák kiváló minőségű préselési kapcsolatokat biztosítanak az összes népszerű szerelvénymárkánál

Jellemző:

  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: J12 - ACz 12 - 1 db