Csiszolókorong 230x6 mm

Cikkszám: 4932451483
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932451483
EAN / GTIN 4002395163946
Gyártó száma 4932451483
L-szám L00800 2514
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: általános munkákhoz lágyacélban
  • Nem alkalmas rozsdamentes acélhoz

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm Contractor sorozat - 10 db