Csavarozó bitek TX50 25MM SHOCKWAVE DISP-15ST

Cikkszám: 4932430892
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932430892
EAN / GTIN 4002395385546
Gyártó száma 4932430892
L-szám L01850 624
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Scsavarhúzóhegyek: - A SHOCKZONE™ geometria csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • - Hidegen kovácsolt bithegy a nagyobb anyagszilárdság és a pontos illeszkedés érdekében
  • - A speciálisan a SHOCKWAVE™ számára kifejlesztett speciális acél kifejezetten ütvecsavarozókkal való használatra alkalmas
  • Mágneses bittartó: - Speciális ötvözött rozsdamentes acél és speciális edzési eljárás a nagy anyagszilárdság és a hosszú élettartam érdekében
  • Kompakt pultos kijelző
  • Kompakt pultos kijelző: 10 x bitdoboz (250 bit)

Jellemző:

  • Kiszerelés: 1 db: Pultra szerelhető
  • Tartalom: 10 x 4932352710 (egyetlen cikkszám: 4932352710 Tartalom: 25 x TX50 bit)
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 db) - 10 db

Tartalom:

10 db SHOCKWAVE™ ütésálló csavarozó bit (egyedi cikkszám SHOCKWAVE™ ütésálló csavarozó bitek Tartalom: 25 x TX50 bit)