Csavarozó bitekv TX20 25MM-ES ÜTÉSHULLÁM FÚRÓFEJ (2)

Cikkszám: 4932430874
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932430874
EAN / GTIN 4002395385362
Gyártó száma 4932430874
L-szám L01850 378
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE ™ ütésálló tartozékok a rendszermegoldás az ütvecsavarozás területén
  • Az innovatív rendszerkiegészítők nemcsak ütésállóak, és így ütvecsavarozókkal való használatra alkalmasak, hanem minden fúró- és csavarozási esethez megfelelő tartozékot kínálnak
  • Lézerrel edzett WEAR GUARD TIP™ bithegy a pontos illesztési pontosság és a hosszabb élettartam érdekében
  • SHOCK ZONE™ geometria - nagyon rugalmas, az ütések elnyelésére
  • A rugalmas SHOCK ZONE™ csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • A SHOCK ZONE™ és egy speciális edzési eljárás kombinációja elnyeli az ütéseket
  • Speciális acél: A Milwaukee® számára kifejlesztett acélötvözet speciálisan a SHOCKWAVE™ bitekhez, valamint az ütvecsavarozókkal való használathoz van igazítva
  • Ezáltal a SHOCKWAVE™ bitek stabilabbak és ugyanakkor rugalmasabbak is - optimális a kemény csavarozási esetekhez

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Szállításkor a csomagban található: Blister
    • Pakett tartalma: 2
    • Termékváltozat: Shockwave TX20 x 25 mm - 2 db