Csavarozó bitek PZ2 50MM SHOCKWAVE (10) DISP.

Cikkszám: 4932430866
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932430866
EAN / GTIN 4002395385287
Gyártó száma 4932430866
L-szám L01850 708
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Scsavarhúzóhegyek: - A SHOCKZONE™ geometria csökkenti a bithegyre ható feszültséget és ezáltal a törés kockázatát
  • - Hidegen kovácsolt bithegy a nagyobb anyagszilárdság és a pontos illeszkedés érdekében
  • - A speciálisan a SHOCKWAVE™ számára kifejlesztett speciális acél kifejezetten ütvecsavarozókkal való használatra alkalmas
  • Mágneses bittartó: - Speciális ötvözött rozsdamentes acél és speciális edzési eljárás a nagy anyagszilárdság és a hosszú élettartam érdekében
  • Kompakt pultos kijelző
  • Kompakt pultos kijelző: 10 x bitdoboz (250 bit)

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Szállítmány: 1 db: Pultra szerelhető
    • Tartalom: 10 x 4932352976 (egyedi cikkszám: 4932352976 Tartalom: 10 x PZ 2 bit)
    • Tartalom: 10
    • Termékváltozat: CD Tic Tac PZ2 x 50 mm (10 db) - 10 db

Tartalom:

10 db PZ2 50 mm-es csavarhúzó bit SHOCKWAVE (egyedi cikkszám: PZ2 50 mm-es csavarhúzó bit SHOCKWAVE Tartalom: 10 x PZ 2 bit)