Betonfúró SDS+ MX4 6.5x215mm-10db

Cikkszám: 4932430235
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
  • Szár: SDS Plus
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
6,5 mm
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932430235
EAN / GTIN 4002395378968
Gyártó száma 4932430235
L-szám L00800 2522
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Négy szimmetrikus 90°-os vágóél garantálja a kör alakú fúrólyukakat az optimális dübelbeépítéshez
  • 4-spirál spirálgeometria nagy térfogatú spirállal az optimális fúróporszállításhoz
  • Centráló hegy a könnyű, pontszerű fúrást
  • Hegesztett, egy darabból álló keményfém elem ⌀ 5-10 mm-nél
  • Az ebből adódó nagyobb spirál bemeneti csatorna gyorsabb fúrási előrehaladást biztosít
  • Több keményfém a hosszabb szerszám élettartamért, különösen a fúróhegynél
  • 4 törőpontos előretoló fogazás a nagyobb fúrási sebességért
  • Nagyobbított megerősítő sávok a hosszabb élettartamért megerősítő ütések esetén
  • Új, kúpos spirálhát
  • Szűk spirálhát a fúróhegy után a gyors fúróporszállításért, nagyobb fúrási sebesség és kisebb súrlódás
  • Széles spirálgerinc a fogadó tengely felé a nagyobb stabilitás és a törésveszély csökkentése érdekében
  • Akkumulátortöltésenként akár 20%-kal több lyukat fúr egy normál 4-féle fúrószárhoz képest betonba
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 150
  • Pakett tartalma: 10
  • Termékváltozat: SDS-Plus MX4 6,5 x 215 - 10 db