Gyémánt fúrókorona WCHP 202X500MM 1 1/4″″

Cikkszám: 4932399719
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399719
EAN / GTIN 4002395363704
Gyártó száma 4932399719
L-szám L01850 2632
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Szabványos 1 1/4˝ UNC rögzítés
  • Gravírozott méret- és típusmegjelöléssel
  • Lézerhegesztett szegmensek a nagy törésállóságért
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Egyedi TURBO szegmensek: előcsiszolt szegmensek a gyors fúróelőtoláshoz
  • egy külső és két belső nyílás az optimális hűtésért és a gyorsabb anyageltávolításért

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 450
  • Pakolás tartalma: 1
  • Termékváltozat: WCHP 202 mm 1 ¼″ UNC - 1 db