Zsaluzat fúró 22X600MM

Cikkszám: 4932399676
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
22 mm
Teljes hossz 600 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399676
EAN / GTIN 4002395363261
Gyártó száma 4932399676
L-szám L01850 165
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • HSS acélból készült a szerszám hosszabb élettartama érdekében
  • Fába való furatok fúrására alkalmas, gipszkarton és fémcsatornák fúrásához
  • A DIN 7490 szabvány szerint és a német építőipari munkásbiztosító szövetség biztonsági előírásai szerint készült
  • A fúró a hengeres szárhoz van csavarozva a jobb koncentrikus és törésállóság érdekében
  • A kis spirálszög és a nagy forgácscsatornák gyorsabb forgácseltávolítást garantálnak
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 500
  • Megmunkálási átmérő: 10
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: HSSCaD1 22 x 600 - 1 db
  • Fogótartó: 10 mm-es kerek szár
  • Szokásos felszerelés: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R