SDS Max lapos véső 400x25mm-20db

Cikkszám: 4932399303
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
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399303
EAN / GTIN 4002395359172
Gyártó száma 4932399303
L-szám L01850 1884
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Megfelelő beton és kemény anyagok számos vésési és bontási munkájához

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 25
  • Szélesség [mm]: 25
  • Pakett tartalma: 20
  • Termékváltozat: SDS-Max Flat 400 x 25 - 20 db
  • Szokásos felszerelés: PN 11, PN 11 E, PM 10, PM 10 E