Betonfúró SDS+ 7X160MM (50) MS2 SNP

Cikkszám: 4932399181
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
  • Szár: SDS Plus
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
7 mm
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399181
EAN / GTIN 4002395357888
Gyártó száma 4932399181
L-szám L00800 4566
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Teljesítménytörő: A 3 speciális, agresszív Power Breaker előretörő fog mikrorepedéseket hoz létre a fúrandó anyagban
  • Még 25%-kal gyorsabban
  • A központosító hegy lehetővé teszi az egyszerű, pontfúrást futás nélkül
  • Nagyított megerősítő sávok védik a keményfém elemet a megerősítő ütések esetén, és csökkentik az elakadást a megerősítő ütések esetén
  • Kúpos spirál hátul
  • A fúróhegy felé kúpos spirál hátul csökkenti a súrlódást, és ezáltal növeli a fúrási sebességet
  • Ideális akkus kalapácsfúrókkal való használatra
  • . Ideális akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra
  • Maggal megerősített spirál (KVS)
  • Nagy térfogatú spirál kialakítás az optimális fúróporszállítás érdekében
  • A maggal megerősített spirál rezgéscsillapító hatású, az ütési energia jobban átadódik a fúrófejnek, és a törésállóság megnő
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 110
  • Pakettartalom: 50
  • Termékváltozat: SDS-Plus M2 7 x 160 - 50 db
  • Szokásos felszereltség: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2