Szúrófűrészlap JOG SAW BLADE 75/4MM T244D-25dbk

Cikkszám: 4932373492
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
Lap hossza 75 mm
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932373492
EAN / GTIN 4002395349920
Gyártó száma 4932373492
L-szám L00800 2011
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Minden ívfűrészlap keskeny laptesttel rendelkezik a rugalmasabb vágásokhoz
  • A 4932265312 és 4932430143 lapok mindkét oldalán van fogazás
  • Ez lehetővé teszi a szűk ívek könnyű és pontos fűrészelését
  • A legjobb eredmény érdekében kapcsolja ki a gépen a lengőmozgást

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: < 50
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: 75 x 4 mm T 244 D - 25 db
  • Vágásmélység (fában): 50