Szúrófűrészlap 75/4MM T101D (25) FA (25)

Cikkszám: 4932373490
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 75 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932373490
EAN / GTIN 4002395349906
Gyártó száma 4932373490
L-szám L01850 628
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Ezek a pengék beállított fogazásúak a tiszta, szálkamentes vágás érdekében

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: < 50
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: 75 x 4 mm T 101 D - 25 db
  • Vágásmélység (fában): 50