Szúrófűrész 60x1,9-5db

Cikkszám: 4932373083
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 60 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932373083
EAN / GTIN 4002395346080
Gyártó száma 4932373083
L-szám L00800 2088
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A 4932373392 fűrészlap optimális a szűk, íves vágásokhoz
  • A 4932373083 fűrészlap optimális az egyenes, szálkamentes vágásokhoz, fordított fogosztás

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: 3 - 20
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 60 x 1,9 mm SPECIAL - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 20