Fafúró Forstner bit 12x90mm-1 db

Cikkszám: 4932363704
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
  • Szabvány: DIN 7483
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
12 mm
Szabvány DIN 7483
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932363704
EAN / GTIN 4002395331475
Gyártó száma 4932363704
L-szám L01870 100315
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Középpont a pontos pontfúráshoz
  • Az oldalsó vágóélek szakadásmentes, méretpontos vakfuratok, valamint kerek furatok fúrásához minden puha és kemény természetes fában
  • Készült DIN 7483 szerint
  • Megfelelő nagy igénybevételű alkalmazásokhoz minden természetes fában, puha és kemény fában

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 50
  • Megmunkálási átmérő: 9,5
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: FD 12 mm - 1 db
  • A tengelyfelvétel: 9,5 mm-es kerek szár
  • Szokásos felszerelés: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R