Fémfúró HSSCo D338 5.0mm-1db

Cikkszám: 4932363264
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
  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 5 mm
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932363264
EAN / GTIN 4002395333240
Gyártó száma 4932363264
L-szám L01850 358
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Masszív, rendkívül hőálló, kobaltötvözött acélból (5 % kobalt) készült, DIN 338 szerint csiszolt Fémfúró
  • Felület polírozva
  • Magasan ötvözött acél és 1000 N/mm² szakítószilárdságú fémek fúrására alkalmas, mint pl. pl. B
  • sav- és hőálló acélok és rozsdamentes acél
  • QUAD EDGE™ fúróhegy: 135°-os keresztmetszet és 4 vágóél egyedülálló kombinációja: 135°-os keresztmetszet a könnyebb centrírozás érdekében, nincs szükség centrírozásra
  • 4 vágóél kisebb forgácsot eredményez az alacsonyabb hőtermelés és a hosszabb szerszám élettartam érdekében
  • Változó spirálgeometria a gyorsabb forgácselszívás és az alacsonyabb hőtermelés érdekében
  • Elősített fúrómag: Az innovatív mag kúpos kialakítású és a szár felé erősödik
  • Elősíti a fúrófejet és növeli a spirál élettartamát
  • 3 felületű szár ⌀ 5 mm-től a jobb fogásért a fúrótokmányban
  • Szín: bronz

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 52
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSSGC 5.0 x 86 - 1 db
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R