lapos fafúró 16x400mm

Cikkszám: 4932352494
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
16 mm
Teljes hossz 400 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932352494
EAN / GTIN 4002395371525
Gyártó száma 4932352494
L-szám L00800 598
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy átmérők gyors fúrása
  • Kemény és puha fa, valamint forgácslapok fúrására alkalmas
  • Ideális lakatosoknak, villanyszerelőknek és fűtésszerelőknek
  • 1/4˝ hatszögletű rögzítés (DIN E 6.3) a bit közvetlen rögzítéséhez és biztonságos illeszkedés a fúrószerszám tokmányába
  • Centráló hegy a pontos pozicionáláshoz és két másodlagos vágóél (nem 6 és 8 mm-esekhez) a legjobb vágási teljesítményhez

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: FB 16 x 400 - 1 db
  • A tengelytartó: ¼˝ Hex