Szúrófürészlap 105x2,5/T101BR Spec.-5 db

Cikkszám: 4932348072
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 105 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932348072
EAN / GTIN 4002395313860
Gyártó száma 4932348072
L-szám L01850 1404
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Ezek a pengék fordított fogazásúak, azaz a pengék lefelé fűrészelnek
  • Ez különösen tiszta és szálkamentes vágást tesz lehetővé furnérlemezek vagy konyhai munkalapok esetében
  • A legjobb eredmény érdekében kapcsolja ki a gépen az ingaütést

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: < 50
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 105 x 2,5 mm T 101 BR sp. - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 50