Magfúró,Weldon 17X30mm-1db

Cikkszám: 4932343273
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
  • Szerszámanyag: HSS
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
Névleges ⌀ DC 17. mm
Szerszámanyag HSS
Fogásmélység 30 mm
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932343273
EAN / GTIN 4002395315161
Gyártó száma 4932343273
L-szám L01850 2389
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 100%-kal gyorsabb: A maglyukfúrók vágási viselkedésüknek köszönhetően lényegesen rövidebb fúrási idővel rendelkeznek, mint a csigafúrók
  • A maglyukfúrók csak a fogszélességet forgácsolják le, a fúrómag kidobásra kerül
  • A csigafúróknál a teljes fúrómagot forgácsolják le, így a szükséges erőkifejtésnek és a hajtási teljesítménynek nagyon nagynak kell lennie
  • 30%-kal hatékonyabb: A maglyukfúrók körkörös és marásmentes vágási eredményt biztosítanak, különösen vékony anyagoknál
  • Nagyobb fúróátmérőkkel, kisebb teljesítmény mellett is pontosan fúrható
  • Hosszabb élettartam: A magfúró vágóélét ritkábban kell élezni, mint a csigafúró vágóélét
  • A 6 mm vastag fúrótest, valamint az optimalizált vágóélgeometria nagy stabilitást biztosít
  • Vastag falú magfúró a hosszabb szerszám élettartamért
  • 19 mm-es szabványos Weldon tartóval
  • 30 mm vágási mélység

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HSSAC 17 x 30 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: MBE 1200, Mágneses fúróállvány MD 38 Compact, Mágneses fúróállvány MD 4-85, Mágneses fúróállvány MDE 42