Szúrófürészlap. 50x2 /T119BO-5 db

Cikkszám: 4932274650
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
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
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
Lap hossza 50 mm
Anyaghoz optimalizálva Fa
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932274650
EAN / GTIN 4002395301485
Gyártó száma 4932274650
L-szám L01850 167
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Minden íves szúrófűrészlap keskeny laptesttel rendelkezik a rugalmasabb vágás érdekében
  • A 4932265312 és 4932430143 lapok mindkét oldalán fogakkal rendelkeznek
  • Ez lehetővé teszi a szűk ívek könnyű és pontos fűrészelését
  • A legjobb eredmény érdekében kapcsolja ki a gépen az ingalöketet

Jellemző:

  • Max. Vágásmélység fában [mm]: < 20
  • Pakettartalom: 5
  • Termékváltozat: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 db
  • Vágásmélység (fában): 20