Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Videó endoszkóp szonda nélkül

Cikkszám: 492921

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 55

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 55
Felvétel formátum JPEG / AVI (30fps)
Energiaellátás Akkus
Kijelző felbontás 640×480 px
Fókuszált mélységélesség 16 – 60 mm
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 60 °C
Hossz 240 mm
Szélesség 154 mm
Magasság 47 mm
Súly 1,3 kg
Termék fajtája Endoszkóp
Be- / kikapcsoló igen

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492921
Gyártó száma 492921
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HOLEX videó endoszkóp nagyméretű, részlethű LCD kijelzővel és átfogó funkciókkal. A napellenző további védelmet nyújt napsütés esetén. A két markolattal a készülék biztonságosan fogható. Az alapkészülék kompatibilis minden 492932492944 sz. HOLEX endoszkóp szondával.
  • Alapkészülék 7 col LCD kijelzővel (képkivágás 6 col).
  • Zoom mód; digitális zoom 3 fokozatban: 1,5×, 2× és 5×.
  • Kép- és videófelvétel tárolható.
  • USB és AV kimenet. Az integrált USB és AV kimeneten keresztül képeket és videókat továbbíthat egy számítógépre.
  • Integrált, újratölthető Li-Ion akkumulátor 5 óra működési idővel.
  • IP55 védelem.
  • 90°-os képelforgatás az óramutató járásával megegyező irányba a kezelőgombokkal.

Előny:

  • Különösen robusztus és kitűnően alkalmas beltéri használatoz.
  • Nagyon nagyméretű, 6 colos képkivágás.
  • Kijelző felbontás 640 × 480 px.
  • A képkivágás felosztható a 0° és 90° fokos nézet párhuzamos megjelenítéséhez.
  • Kommentálási lehetőség hangfelvétellel. A beépített mikrofonnal a felvétel a vizsgálat közben kommentálható. Ezáltal nem szükséges jegyzetek körülményes készítése és összefoglalása.
  • A kiválasztott beállítások áttekinthetően megjelennek közvetlenül a kijelzőn.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Robusztus, vízálló és porzáró szállítókoffer. SD memóriakártya (16 GB), hálózati tápegység (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB adatkábel, AV kábel, tisztítókészlet. Szonda nélkül.

Opcionális tartozék:

Endoszkóp szondák 492932492944 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek