VTec Q videó endoszkóp szondával, ⌀ 2,8 mm, Szondahossz: 1000mm

Cikkszám: 492812 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Képi nyílásszög 120 fok
Látás iránya 0 fok
Fókuszálási tartomány 3 mm - 50 mm
Terméknév attribútum ⌀ 2,8 mm
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492812 1000
EAN / GTIN 2050002080478
Gyártó/felelős személy ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Leírás

Kivitel:

A VTecQ videó endoszkóp rendszer egy könnyű, kompakt és rugalmasan használható videó endoszkóp, amely a különböző opciókkal és beállítási lehetőségekkel megfelel a napi vizsgálati követelményeknek.
Az 1 kg alatti súlyával (a szondától függően) a VTecQ rendkívül könnyű és kézreálló. Egyesíti a legújabb technológiát a magától értetődő, egyszerű kezelhetőséggel. A legújabb nagyfelbontású képfeldolgozó technológia kiváló képeket biztosít az 5,5 colos OLED kijelzőn – minden pontosan látható még erős napfényben is. A rugalmas szonda 360°-os szöget biztosít, így széles mozgatási tartományt és látószöget biztosít.
A különböző átmérőjű (2,2 mm-től) és munkahosszúságú, gyorsan cserélhető szondák növelik a rugalmasságot. A kamerák kicserélhetők, és így különböző lehetőségeket kínálnak a vizsgálati feladathoz való alkalmazkodáshoz. A személyre szabott megjegyzésekkel, amelyek menthetők, a vizsgálati helyzet a gyakorlatban konkrétabbá válik, és további információkat tartalmaz a vizsgáló személy számára.

Előny:

  • Ragyogó, 5,5 colos Full HD érintőképernyő (16:9, 1920 x 1080px) a tűéles képekért, az érdemi kárelemzés érdekében.
  • Nagy felbontású CMOS szenzor a HD minőségű képek érdekében.
  • Ütésálló ház kopásálló, vegyszerálló műanyagból
  • Joystick magától értetődő mozgásellenőrzéssel és precíz irányítással.
  • Volfrám szövetből készült, 4 irányú (360°) elhajlással és ellenálló nemesacél szondafejjel rendelkező robusztus szonda.
  • Kiváló képminőség 360°-os szöggel.
  • Hosszú, megszakítás nélküli ellenőrzések kereskedelmi forgalomban kapható akkumulátorokkal. A működtetés tápegységgel is lehetséges.
  • Gyors adatátvitel a Micro USB 2.0, mini HDMI csatlakozó és SD memóriakártya-nyílás segítségével.
  • A nagyteljesítményű LED-es fényforrás és a nagyteljesítményű üvegszálas fényvezető kiváló megvilágítást biztosít.
  • Gyorsan cserélhető, különböző átmérőjű és munkahosszúságú szondák.

Tartalom:

Szállítókoffer, akkumulátortöltő, 2x li-ion akkumulátor, tápegység, SD memóriakártya, USB-kábel, mikro USB-kábel, mini HDMI-kábel.