LED-es hideg fényforrás, Típus: F1

Cikkszám: 492242 F1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Megvilágítás erőssége 350 lm
Energiaellátás Vezetékes
Színhőmérséklet 5 800 K
Teljesítményfelvétel 22 W
Halogénnel összehasonlítható teljesítmény-leadás 100 W
Teljes hossz 196 mm
Teljes szélesség 110 mm
Teljes magasság 175 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Lámpa mérőeszközökhöz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Leírás

Kivitel:

Nagy fényerejű, fényerő szabályozható hideg fényforrás hosszú élettartamú (>30000 h) és energiatakarékos LED-es technológiával (5800 K). Robusztus fémház, stabil és egymásra helyezhető. ESD csatlakozó a statikus feltöltődés elvezetéséhez. Rendkívül nagy fénysűrűség foltfény esetén.
Passzív hűtés, hangtalan és vibrációmentes.

Tartalom:

LED-es hideg fényforrás, két hajlítható fényvezetővel (⌀ 4,5 mm, 550 mm hosszú), integrált fókuszlencsékkel
Nemzetközi tápegységgel (100 − 240 V).

Opcionális tartozék:

Halogén szűrő, 492244. sz. SWITCH méretű lábkapcsoló.

Figyelem:

További fényvezetők, megosztott körfénylámpák, színszűrők és egyéb tartozékok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek