Lyukfűrész készlet HM hegyű 9 db.

Cikkszám: 49223079
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
Termék fajtája Körkivágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 49223079
EAN / GTIN 045242533039
Gyártó száma 49223079
L-szám L01850 99
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 10x hosszabb szerszám élettartam és nagyobb hőállóság a hagyományos bimetál lyukfűrészekhez képest
  • Agresszív 4-TPI fogazás nagy forgácstérrel a gyorsabb kiürítésért
  • Szűkített fogazás a kisebb ellenállásért
  • Egyedi bevágások a könnyebb mageltávolításhoz és jobb hatásfok vékony anyagoknál
  • Alkalmazási területek: Fémmegmunkálás (rozsdamentes acél, ötvözött acél, alumínium) és kompozitok (műanyag, szendvicsanyag, vezető padlólapok, üvegszál, bevonatos táblák, szögekkel ellátott fa)

Jellemző:

  • Tartalom: 5 x HOLE DOZER™ lyukfűrész HM fogakkal: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter lyukfűrészekhez ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adapter lyukfűrészekhez ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-kobalt központfúró. 1/8˝ hatszögkulcs
  • max. vágási mélység: 41
  • Max. Vágási mélység [mm]: 41
  • Pakett tartalma: 9
  • Termékváltozat: TCT Hole Dozer lyukfúró készlet - 9db

Tartalom:

5 db HOLE DOZER™ lyukfűrész HM-fogakkal: 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter lyukfűrészekhez 14–30 mm (4932479465). Adapter lyukfűrészekhez 32–152 mm (4932479467). 2 db HSS-kobalt központosító fúró. 1/8 hüvelykes belső hatlapú kulcs