Emspira 3 digitális mikroszkóp rávilágítással és átvilágítással, Típus: 24

Cikkszám: 491797 24
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

élőkép felbontása, maximum 3840×2160 px
Objektív (x-szeres) 1
Munkatávolság 19 mm - 303 mm
Termék fajtája Video vizsgálórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 491797 24
EAN / GTIN 7630003572353
Gyártó/felelős személy Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Leírás

Kivitel:

Az Emspira3 digitális mikroszkóp egyetlen rendszerben egyesít mindent, ami az átfogó vizuális ellenőrzéshez szükséges, mint az összehasonlítást, a mérést és a dokumentáció cseréjét. Az Emspira3 időt takarít meg a mennyiségi vizsgálatok, és a különböző minták ellenőrzésének ambiciózus céljai elérése érdekében. Profitáljon a biztonságos mentésből és a dokumentációk egyszerű cseréjéből a hatékony döntéshozatal érdekében – függetlenül attól, hogy önálló módban vagy számítógéppel végzi a vizsgálatot. Az Emspira3 robusztus kialakítása lehetővé teszi, hogy biztonságosan és megbízhatóan az ellenőrzési feladataira összpontosítson a gyártás területén és a laboratóriumban. Az Emspira3 digitális mikroszkóp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy optimalizálják az ellenőrzési folyamatokat, rugalmasan lefedjék az ellenőrzési követelményeket, és magabiztosan dolgozzanak.
  • A dokumentáció hatékonyan cserélhető és elmenthető.
  • Felhasználóbarát kezelés testre szabható felülettel.
  • Az Emspira3 robusztus IP21 háza még ipari környezetben is védi a belső optikát és mechanikát.
  • A rendkívül magas, akár +/-0,5%-os mérési pontosság optimális és hatékony ellenőrzési munkát garantál.
  • Ultragyors élőkép 4K Ultra HD minőségben 60 kép/mp sebességgel.
  • Az ergonomikus rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a hosszú munkaidőt.

Tartalom:

Digitális mikroszkóp, önálló készlet, hálózati kábel, objektív 1,0x, LED2500 állvány integrált rávilágítással és átvilágítással, porvédő tok.
Full HD monitorral, 24 colos.