Forgácsolt öntöttvas csavaros szorító VIRIDIS 2K komfortfogantyúval, max. 100 mm szorítószélesség, 50 mm torokmélységgel

Cikkszám: 490P0100-050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 490P0100-050
EAN / GTIN 4021176777783
Gyártó száma 490P0100-050
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 490P sorozatú, 2K komfortfogantyúval ellátott VIRIDIS temperöntvény csavaros szorítók a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben több munkadarab összepréselésére és rögzítésére szolgálnak. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. A temperöntvényből készült, alacsony rezgésszámú fix és csúszó karok hatékony és pontos munkát garantálnak. A 490P sorozat ergonomikusan ívelt, 2 komponensű fogantyúval rendelkezik, amely ideális fogást biztosít és nagy nyomatékátvitelt biztosít.
  • Akár 7000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 86 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 3 3/8
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 100 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 3 15/16
  • teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Teljes hossz [inch]: 5 7/8
  • A nyelek olvadási hőmérséklete [°C]: 150 °C
  • Markolat anyaga: 3K műanyag
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 50 mm
  • A pofák hossza [mm]: 27 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 1/16
  • Pofa szélessége [mm]: 17 mm
  • Szorítóerő [N]: 1 700 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 15 × 5
  • Pofa szélessége [inch]: 11/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 100mm / 50mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek