VIRIDIS temperöntvény csavaros szorító acél billenőfogantyúval, max. 250 mm szorítószélesség, 120 mm torokmélység

Cikkszám: 490K0250-120
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 490K0250-120
EAN / GTIN 4027474002688
Gyártó száma 490K0250-120
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 490K sorozatú, acél billenőfogantyúval ellátott VIRIDIS temperöntvény csavaros csavaros szorítók a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben több munkadarab összepréselésére és rögzítésére szolgálnak. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. A temperöntvényből készült, alacsony rezgésszámú fix és csúszó karok hatékony és pontos munkát garantálnak. A 490K sorozat billenőkarral rendelkezik, amely különösen határozott feszítést tesz lehetővé.
  • Akár 7000 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 184 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 7 1/4
  • Ágazatok: Elektromos, ipari
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 250 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 9 13/16
  • teljes hossz [mm]: 360 mm
  • Teljes hossz [inch]: 14 3/16
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 120 mm
  • A pofák hossza [mm]: 46 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 13/16
  • Pofa szélessége [mm]: 30 mm
  • Szorítóerő [N]: 4 500 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 30 × 8
  • Pofa szélessége [inch]: 1 3/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 250mm / 120mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek