Női jól láthatósági softshell dzseki XL

Cikkszám: 490225173399XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 490225173399XL
EAN / GTIN 7330509508473
Gyártó száma 490225173399XL
L-szám L00980 2973
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű szövet softshell laminálásból, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Belső zsebek
Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló
Női szabás, előrehajló ujjak

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Nőkre szabott, jól látható softshell kabát szél- és vízálló, lélegző anyagból
  • A kabát kétirányú cipzárral és előre behajlított karokkal rendelkezik a nagyobb mozgásszabadság érdekében, valamint magas, gyapjúval bélelt gallérral
  • A hosszú hátrész segít a hideg levegő távoltartásában
  • Nők számára tervezett, jól látható kabát, amely minden munkaterületen használható
  • Minősített EN ISO 20471 2. osztályú minősítéssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B