VIRIDIS temperöntvény csavarrögzítő fa fogantyúval, max. 200 mm befogási szélesség, 50 mm torokmélység

Cikkszám: 490-0200-050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 490-0200-050
EAN / GTIN 4027474038212
Gyártó száma 490-0200-050
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 490-es sorozatú, fa fogantyúval ellátott VIRIDIS temperöntvény csavaros szorítók a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben több munkadarab összepréselésére és rögzítésére szolgálnak. Az acél csúcssín lehetővé teszi a nagy szorítóerő elérését. A temperöntvényből készült, alacsony rezgésszámú fix és csúszó karok hatékony és pontos munkát garantálnak. A 490-es sorozat kerek fa fogantyújával a csavaros szorítók klasszikusa.
  • Akár 7500 N szorítóerő
  • A beépített orsózárral ellátott nyomólemez megakadályozza a lazulást a munkadarab rezgése esetén

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 86 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 3 3/8
  • Ágazatok: Építőipar, kereskedelem, faépítés, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 200 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 7 7/8
  • teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Teljes hossz [inch]: 9 13/16
  • Markolat anyaga: Fa
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Igen
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 50 mm
  • A pofák hossza [mm]: 27 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 1/16
  • Pofa szélessége [mm]: 17 mm
  • Szorítóerő [N]: 1 700 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 15 × 5
  • Pofa szélessége [inch]: 11/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 200mm / 50mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek