Leírás:
A MULTILIGHT KÉSZLET egy komplett készlet cserélhető fényfejekkel és a sokoldalú alkalmazásokhoz.
A feladattól függően a MULTILIGHT KÉSZLET teljes szabadságot biztosít a kívánt munkalámpa-megoldás kiválasztásában és adaptálásában.
A MULTILIGHT CONNECT koncepció azon az ötleten alapul, hogy az elektromos kéziszerszámokban használt alapfogantyút különböző működő fényszórókkal kombinálják, amelyek az alkalmazástól függően használhatók és cserélhetők.
A készlethez négy különböző cserélhető fényfej tartozik, így könnyen kicserélheti és használhatja a munkakörülményeknek leginkább megfelelő fényfejet.
A MULTILIGHT KÉSZLET TARTALMAZZA A 03.5696C MULTILIGHT TESTCSATLAKOZÓT, 03.5697C FLEX FEJCSATLAKOZÓT, 03.5698C ÁRVÍZFEJ CSATLAKOZÓT, 03.5699C SEARC FEJCSATLAKOZÓT, 03.5701C TERÜLETFEJCSATLAKOZÓT ÉS 49,0515 MULTILIGHT TOKOT.
Ez a MULTILIGHT koncepció kompatibilis a METABO / CAS 18 V akkumulátorrendszerrel és a SCANGRIP csatlakozót használó vezető szerszámmárkák összes többi 18 V / 20 V-os akkumulátorával.
Ezenkívül a Power TÁPCSATLAKOZÓ közvetlen TÁPELLÁTÁSHOZ is használható, amely korlátlan mennyiségű fényt biztosít.
A MULTILIGHT BODY CONNECT markolat rugalmas rögzítőrendszerrel rendelkezik, amely a konzolt, a horgot és a mágnest egyetlen egységben egyesíti a maximális funkcionalitás és rugalmasság érdekében.
A cserélhető fényfejek és a MULTILIGHT TESTFOGANTYÚ praktikus és masszív hordtáskában találhatók, amely könnyen szállítható.
Ha nincs használatban, a tok kényelmes és helytakarékos tárolást biztosít a MULTILIGHT sorozathoz.
A CSATLAKOZÓT és az akkumulátort nem tartalmazza az szállítási terjedelem.
Miért válassza a MULTILIGHT KÉSZLETET?
A több fényforrással pontosan kiválaszthatja a kívánt munkalámpa-t.
Rugalmas rögzítőrendszer
Kompatibilis a METABO/CAS és az összes többi 18 V/20 V-os akkumulátorkészlettel
A biztonságos szállításhoz és tároláshoz erős tokban szállítjuk