Leírás:
	
	
                
                    
		MAG PRO VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET: LED-es kézilámpa és töltőpad kombinációja az optimális produktivitás érdekében
A mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLET tökéletes világítási megoldás a műhely hatékony működtetéséhez, és vezeték nélküli töltést biztosít a mellékelt SCANGRIP TÖLTŐPADDAL.
A töltőpadot úgy tervezték, hogy automatikusan vezesse és tartsa a munkalámpa-t a hátsó erős mágnesek felett.
Ez azt jelenti, hogy A PRO WIRELESS függőleges helyzetben tölthető.
A rakodólap két 4 mm-es csavarral készül a műhelyben történő rögzítésre.
LED-es kézi lámpatest nagy rugalmassággal és sokoldalú elhelyezési lehetőségekkel
A mag PRO WIRELESS egy rugalmas, sokoldalú LED-es kézilámpa fokozatmentes fényerő-szabályozással, 10–100%-os tartományban.
A kézi lámpának három erős beépített mágneses tartója és két kihúzható felakasztó kampó-je is van.
Ez a sokoldalú kialakítás lehetővé teszi, hogy a munkalámpa kényelmesen elhelyezhető legyen, ahol szükség van rá, lehetővé téve a különböző munkakörülményekhez való alkalmazkodást.
A mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI modern kialakítása ergonomikus és könnyen használható fogantyút kínál, a lámpafej rugalmassága pedig akár 180 fokos dőlést is lehetővé tesz.
A mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI töltés a mellékelt USB-C töltőkábellel is elvégezhető.
Miért válassza a mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLETET?
Használja ki a vezeték nélküli töltés és a hatékony műhelymunka előnyeit a mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI KÉSZLETTEL.
Tapasztalja meg a mag PRO VEZETÉK NÉLKÜLI LED-es kézi lámpatest rugalmasságát fényerő-szabályozás funkcióval, beépített mágneses tartókkal és kihúzható felfüggesztési kampókkal.
A TÖLTŐPAD elő van készítve a műhelybe történő fix telepítéshez, és lehetővé teszi a kézilámpa kényelmes töltését és tárolását.
Modern és ergonomikus kialakítás állítható lámpafejjel a precíz megvilágítás érdekében minden munkahelyzetben.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Elem típusa: Li-Ion
 - Áramforrás: Újratölthető elem
 - Akkumulátorfeszültség: 3,7
 - Elemkapacitás: 2600
 - Akkumulátor súlya (g): 48
 - Kábel: 1 m-es USB-USB Type-C
 - Töltési feszültség DC: 5
 - Töltési idő: 4
 - Működési idő maximális fényerővel: 1,5
 - Működési idő:: 15
 - MaxPowerConsumption: 6,5
 - Igazító LightOutputMain: Fokozatmentes
 - LightSourceMain: COB LED
 - BeamAngleMain: 120°
 - CCTMain: 6000
 - CRIMain: RA > 80
 - LuminousFluxus MinMain: 60
 - LuminousFluxus MaxMain: 600
 - LuminousFluxMaxSecondary: 150
 - Impaktvédelem: IK07
 - IngressProtection: IP54
 - Üzemi hőmérséklet: -10°C – +40°C