Mérőhüvely menetidomszerhez/nem megy-oldali dugós idomszerhez MultiCheck Digital, Menethez: 2-10

Cikkszám: 486512 2-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: MF

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta MF
Menet M14×0,5 6g
Hasznos hossz 55 mm
Teljes hossz 58,5 mm
Átmérő 15 mm
Anyag 1.4305
Termék fajtája Védőhüvely

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486512 2-10
EAN / GTIN 4046122634484
Gyártó száma 229747
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Alkalmazható:

Alapszerszám 486511 sz. 2-10 méret, ill. védőhüvely 486515 sz. M2 – M10. méret.

Alkalmazható:

Menet sz.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10