TYROLIT DCC-LL dry cutting saw blades 300x2,6x20 STANDARD concrete

Cikkszám: 484994
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 484994
EAN / GTIN 9009014849941
Gyártó száma 484994
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Megmunkálható anyagok: Beton, vasbeton, betontermékek, kemény anyagok stb.

Jellemző:

  • Formája: C3W GYÉMÁNT KÖRFŰRÉSZ
  • Szemcseméret: 30
  • Anyag alkalmassága: Beton
  • Termékvonal: STANDARD
  • Specifikáció : 40 - 2,6 - 10
  • Méretek (D x D x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 300 mm
  • Vastagság: 2,6 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Vágókorong

Előny:

  • Nagyon jó vágási teljesítmény az optimalizált kötésben lévő, kiváló minőségű gyémántmagokból álló önélező rendszernek köszönhetően
  • A nagyon jó hűtőhatás és a forgácselvezetés még hosszabb élettartamot és élettartamot biztosít
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Felhasználás:

  • Csiszoló anyagokkal való használatra

Alapanyag:

  • Beton

Alkalmazható:

  • Vágókorong

Figyelem:

  • Beton, frissbeton, esztrich, aszfalt, falazó vakolat és homokkő megmunkálásához
  • Alkalmas minden szabványos vágógéphez