Dugófűrészlap 150x8 mm TORCH_HM (5)

Cikkszám: 48475501
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
Cikkszám 48475501
EAN / GTIN 045242368754
Gyártó száma 48475501
L-szám L01870 118676
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Karbid fogak a leghosszabb élettartamért fémben - akár 50x hosszabb élettartam a bifém dugófűrészlapokhoz képest
  • Robusztus, 1,27 mm vastag penge a precíz egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális öntöttvas csövek vágásához vagy minden vastagfalú fém bontási munkához

Jellemző:

  • Lap hossza: 150 mm
  • Max. Vágási teljesítmény öntöttvasban: 10 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény fémcsőben: 10 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény nemvas fémekben: 5 - 14 mm
  • Max. vágásmélység acél-ben: 5 - 14 mm
  • Ref. Sz.: S955CHC
  • felújítás: Igen
  • Vágási kapacitás rozsdamentes acél: 5 - 14 mm
  • Fogak / col: 8
  • Fogosztás: 7 mm