150x5 mm-es dugókéses fűrészlap THE AX HM (1)

Cikkszám: 48475221
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
Cikkszám 48475221
EAN / GTIN 045242368372
Gyártó száma 48475221
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 50-szer hosszabb szerszám élettartam a hagyományos bifém dugattyús fűrészlapokhoz képest. A keményfém fogazat stabil és rendkívül tartós fűrészlapot tesz a legkeményebb alkalmazásokban is. Átvágja az edzett csavarokat és acélelemeket
  • Akár 2-szer gyorsabb, mint a hagyományos bi-fém fűrészlapok: Az agresszív 5-TPI fogazás gyors vágást tesz lehetővé a szögekkel ellátott fában és az építőanyagok széles skáláján (fa/szögek/csavarok/csavarok/öntvények/gyantalapok).
  • Akkumulátortöltésenként akár 25 %-kal több vágás, mint a hagyományos bi-fém fűrészlapokkal. Optimalizálva akkumulátoros dugattyúfűrészekkel való használatra
  • FANG TIP™ merülő hegy a gyors merülő vágásokhoz
  • NAIL GUARD™ forgácskorlátozó védi a fogazatot szögbeütés esetén, és növeli a szerszám élettartamát
  • Ferde pengeforma: Ideális merülő vágásokhoz és szűk helyeken történő vágásokhoz
  • 1,27 mm vastag penge a nagyobb stabilitás és az egyenes vágások érdekében
  • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális szögekkel vagy csavarokkal ellátott fa vágásához

Jellemző:

  • Lap hossza: 150 mm
  • ablaknyílás: Igen
  • Max. vágási teljesítmény szögekkel ellátott fában: 10 - 100 mm
  • Max. Vágási teljesítmény műanyag csőben: 10 - 100 mm
  • Max. Vágási mélység fában: 10 - 100 mm
  • Ref. Sz.: S967XHM
  • felújítás: Igen
  • Merülővágás: Igen
  • Fogak / col: 5
  • Fogosztás: 5 mm