Mérőcsap befogó, kétszínű, Típus: 1

Cikkszám: 483935 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 1 mm - 1,99 mm
Tartóhossz 60 mm
Termék fajtája Mérőcsap befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157
Gyártó/felelős személy Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Leírás

Kivitel:

Présöntött mérőcsap-befogó szorítócsavarral. Tűrésmezőn belüli két mérőcsap befogásához.
Megy- és nem megy-oldal egyértelmű zöld és piros színjelöléssel.