Fűrészszalag HP 1139.83x8/10-25db

Cikkszám: 48390605
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
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48390605
EAN / GTIN 045242539697
Gyártó száma 48390605
L-szám L01490 137
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A Matrix II HSS acéllal és 8%-os kobalt-tartalommal rendelkező, változatos fogazású, kétfém szalagfűrészlapok akár 3-szorosan meghaladják a hagyományos fűrészlapok élettartamát, és ennek megfelelően később kell cserélni őket
  • Precíziósan gyártott fogak a gyorsabb, tisztább vágásokért
  • Akkus szalagfűrészekkel való használatra optimalizált: több vágás egy akkumulátortöltésre
  • Ideális szögacél, horganyzott csövek és keményebb acélok, mint pl.
  • öntöttvas vagy rozsdamentes acél vágásához. B
  • öntöttvas vagy rozsdamentes acél

Jellemző:

  • Pakett tartalma: 25
  • Termékváltozat: Premium 1139,83 mm x 8/10 Tpi - 25 db