ISD-E3 1 646-1 693-DTL Egycsöves mélyfúrófejek 2 és 4 menetes külső menettel, három forrasztott vágóéllel

Cikkszám: 4826898
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4826898
EAN / GTIN 7291075591231
Gyártó száma 4826898

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hossz (OAL) 73,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 33 mm
  • Csatlakozási szál mérete (Ts): TS-I12
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 43 mm
  • Vágási átmérő, min. (DCN): 41,81 mm
  • Teljes hossz (OAL): 73,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz