300 mm-es állítókulcs - 1db

Cikkszám: 48227412
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48227412
EAN / GTIN 045242356195
Gyártó száma 48227412
L-szám L00800 3592
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Összecsavar a kulcsszélesség pontos és fokozatmentes beállításához
  • Krómozott a magas korrózióvédelem és a hosszabb élettartam érdekében
  • Ergonomikusan lekerekített fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelem és a tenyérre gyakorolt kisebb nyomás érdekében
  • Kompakt kialakítás, ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Párhuzamos pofák a kisebb kockázat érdekében, megcsúszás vagy a munkadarab felszínének sérülése
  • Lézergravírozott jelölés a kulcsszélesség hüvelykben és mm-ben a pontos beállításhoz
  • 8˝ görgős villáskulcs (48227508) 38 mm-es extra széles pofákkal a nagyobb befogási szélességhez szűk helyeken
  • Kivágott lyukak a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén

Jellemző:

  • Súly [g]: 748
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: 300 mm-es állítható csőkulcs - 1 db