426 MS Menetmérő csapok készlet 18 pár tartóval (8,0)

Cikkszám: 4820002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4820002
EAN / GTIN 4059192039264
Gyártó száma 4820002
L-szám L40080 2076
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Geforgótüskék készlete tartókban, 18 pár 426 M-es párból áll
  • átmérő 0,17 - 3,2 mm
  • Fa dobozban szállítjuk
  • A legfeljebb 95 mm külső átmérőjű menetekhez

Leírás:

  • 426 MS Menetmérő csapok készlet 0,17 - 3,2mm, helymeghatározó furat: 8,0mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Menetvizsgáló csap készlet
  • Szerelőnyílás: 8,0 mm
  • Termék típusa: 426 MS
  • Tartozékkategóriák (eShop): 426 M Menetes tesztcsapok tartókban