Tálcás asztali kocsik ″GREY EDITION″

Cikkszám: 4820-7016
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4820-7016
EAN / GTIN 4017976748207
Gyártó száma 4820-7016
L-szám L90070 490
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

Hegesztett acélszerkezet. 2 acéllemezből készült tálcával. Acélcsőből készült konzolok és acéllemez tálcák csavarral összecsavarozva. Olajzáró tálcák, perem 40 mm magas. Porszórt RAL 7016 antracitszürke bevonattal. Vízszintes tolófogantyú. 2 db lengőkerék és 2 db fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. Fékek a lengőkerekeken Terhelhetőség felső polc 200 kg.

Jellemző:

Kerékméret (mm): 160 × 40