Fafúró SHOCKWAVE fúrószerszám készlet-4db

Cikkszám: 48136780
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Gyártó száma 48136780
L-szám L01850 2096
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Megfelelő (akkus) fúrócsavarhúzóval és (akkus) ütvecsavarhúzóval való használatra
  • Az ütvecsavarhúzó használata lehetővé teszi az erőlködés nélküli fúrást nagy erőfeszítés nélkül, egy kézzel, visszarúgás nélkül a létrán vagy fej fölött fúrás biztonságosabbá válik
  • A speciális zónás keményítési eljárásnak köszönhetően a fúrógép extra keményített rögzítőszárral rendelkezik, stabil fúróhegyet és tökéletesen rugalmas spirált a csavarodás átviteléhez
  • Milwaukee® speciális vágófej edzett fő vágóéllel és menetes fejjel
  • Optimális forgácsszállítás és nagyon jó munkavégzés
  • A fő vágóél 20°-os szöge az optimális előtoláshoz
  • Polírozott és porszórt Lewis spirál nagy, Lewis spirál nagy, széles spirállal az optimális forgácsszállítás és a nagyon jó munkafolyamat érdekében
  • A maró élek a befejezési folyamat során eltávolításra kerülnek, ami sima felületet eredményez
  • Lewis spirál nagy, széles spirállal az optimális forgácsszállítás és a nagyon jó munkafolyamat érdekében
  • Élezett vágóél a tisztább furatokért
  • Újraélezhető vágóélek
  • 7/16˝-os rögzítőszárral, amely 1/2˝-os ütvecsavarozókkal használható, ehhez a 48660061-es adapter szükséges
  • Kemény- és puhafához, nedves vagy kezelt fához, rétegelt lemezhez, forgácslaphoz, WPC fához, ragasztott fához, trópusi/keményfához, mint például bongossi, iroko, teak, bükk vagy tölgy

Jellemző:

  • Tartalom: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 / 20 x 460 mm
  • Pakett tartalma: 4
  • Termékváltozat: IAD Set - 4 db
  • A tengelyfelvétel: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Szokásos felszereltség: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Tartalom:

Átmérő 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.