Félhajlékony szonda ∙ 3,9 mm ⌀

Cikkszám: 4812N-1F
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4812N-1F
EAN / GTIN 4000896187096
Gyártó száma 4812N-1F
L-szám L60140 3497
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • 3,9 mm
  • Kamera nézési iránya: Egyenesen előre (elölnézet)
  • Fényforrás: 3 szabályozható LED
  • Továbbfejlesztett csatlakozású szondák (4812N) az 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8 készletek konzoljával együtt
  • Látószög: 56°
  • Mélységélesség: 10–60 mm
  • Felbontás: QVGA (320x240 pixel)
  • Szonda hossza: 1000 mm
  • Súly: 220 g
  • Méretek / hosszúság: 1000 mm
  • Átmérő: 3,9 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,11 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: 0°C - 55°C..