HD endoszkópkészlet elülső és oldalsó kamerával, ⌀ 4.9 mm

Cikkszám: 4812-11/5FS
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
Cikkszám 4812-11/5FS
EAN / GTIN 4000896249572
Gyártó száma 4812-11/5FS
L-szám L60140 5766
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Üregek diagnosztizálása és dokumentálása a károsodások felméréséhez
  • Jobb részletgazdagság HD kamerával
5 részes készlet műanyag tokban:
  • Alapegység 4812-11G.
  • HD érzékelő 4812-11FS
  • SD-kártya 32GB
  • Micro HDMI kábel (A-D) 1,8 m..
  • USB-C kábel (A-C) 1 m..
  • USB-C kábel (A-C) 1 m..
  • Fénykiemelés és beépített visszaverődéscsökkentés
  • Fényforrás: 5 szabályozható LED az optimális megvilágítás érdekében
  • A különböző időhurkokban lévő felvételek opcionálisak
  • Zoom: 1,5x és 2x
  • Képformátum (jpg): 1920 x 1080 pixel
  • Videoformátum (MP4): 1920 x 1080 pixel
  • A kamera képének tükrözése
  • A kamera képének negatív ábrázolása
  • Adatátvitel: USB-C..
  • Videokimenet: Micro HDMI
  • Üzemi hőmérséklet: 10°C - 50°C..
  • Üzemi páratartalom akár 90% (nem lecsapódó)
  • IP védelmi osztály (alapegység): IP54
  • Az USB-interfész áramforrásként használható, ha nincs behelyezve elem
  • Kompatibilis a HAZET HD 4812-11FS és 4812-23AF szondákkal
  • Áramforrás: 4 x AA elem
  • Súly: 370 gramm akkumulátor nélkül
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság): 276 x 123 x 54 mm
  • Kompakt kialakítás
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Az elemtartó rekesz szemének köszönhetően rögzítheti a csuklópántot (leesés elleni védelem)
  • Menet állványos tömszelence felszereléséhez (1/4″)
  • Visszaállítás gomb
  • Automatikus kikapcsolás funkció 3 irányban állítható
  • Videók (MOV formátum) és fényképek (JPEG formátum) rögzítése
  • Képformátum: JPG, 1920 x 1080 pixel opcionális időbélyeggel
  • Videoformátum: MP4, 1920 x 1080 pixel opcionális időbélyeggel
  • 29 különböző menünyelv állítható be
  • Használja a rendszert kártyaolvasóként / kameraként USB-kapcsolaton keresztül a //www.hazet.de/de/downloads″>Download
  • Kompatibilis a HAZET HD 4812-11FS és 4812-23AF szondákkal
  • Műanyag doboz
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G