Kerámia mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 90mm

Cikkszám: 481060 90
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 90 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 481060 90
EAN / GTIN 4045197154736
Gyártó száma 481060 90
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO2). Egyéb kivitelek a 481250 cikkszámhoz hasonlóak.
Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
  • Tűrési osztály 1 munka- és beállító mérőhasábként gyártáshoz és vizsgáló idomszerek ellenőrzésére.

Nagy tisztaságú ipari kerámiából (cirkónium-oxid ZrO2).

Előny:

Ideális a napi használathoz a gyártásban:
  • Rozsdamentes.
  • Nem szükséges a használat előtti zsírtalanítás.
  • Nem szükséges a használat utáni zsírzás.
  • Lökéssel és ütéssel szemben ellennálló.
  • Kétszer olyan kemény, mint az acél.
  • 10-szer nagyobb kopásállóság.
  • Lúgokkal, savakkal, olajjal és hűtőfolyadékkal szemben nagy mértékben ellenálló.
  • Nem-mágneses.
  • Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
  • Csekély hővezető képesség.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.